Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenrolle D.25mm Trgf.30kg Material thermoplastischer Gum.m.Platte BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000275140
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     E51.025
EAN/GTIN:
     4021885061296
Suchbegriffe:
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt · Gleitlager · mit Plattenbefestigung · Rad aus thermoplastischem Gummi Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Material Rolle: thermoplastischer Gummi · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 29mm · Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
25 mm
Tragfähigkeit:
30 kg
Farbe Rolle:
grau
Plattenbreite:
18 mm
Plattenlänge:
41 mm
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, möbelrolle, Bettkastenrolle, Blockrolle, Kastenrad, Kastenrollen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
410
100
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,52*
Lager 1498
410
1
€ 6,95*
ab € 0,36*
€ 0,58*
2 Tage
458
10
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,58*
2 Tage
448
1
€ 7,90*
ab € 0,38*
€ 0,62*
8 Tage
452
1
€ 4,30*
ab € 0,37*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
E50.016
ab € 0,29*
Ähnlich
BS Rollen
E50.025
ab € 0,26*
Ähnlich
BS Rollen
E51.030
ab € 0,45*
Ähnlich
BS Rollen
E50.030
ab € 0,30*
Ähnlich
BS Rollen
E50.045
ab € 0,65*
Ähnlich
BS Rollen
E51.050
ab € 1,05*
Ähnlich
BS Rollen
E50.050
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.