| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000275246 Herst.-Nr.: C100.A85.125 EAN/GTIN: 4021885003456 |
| |
|
| | |
| schwere Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kugellager · mit Plattenbefestigung Rad-Ø 80 und 150 mm = mit Metall-Fadenschutz Rad-Ø 100 und 125 mm = mit Kunststoff-Fadenschutz Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 9,0mm · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 95mm Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 125 mm | Radbreite: | 31 mm | Bauhöhe: | 162,5 mm | Tragfähigkeit: | 100 kg | Farbe Rolle: | grau | Material Rolle: | Gummi | Befestigungsart: | mit Anschraubplatte | Ausführung: | ohne Feststeller | Plattenbreite: | 70 mm | Marke: | BS ROLLEN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,02* | € 10,80* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,72* | € 11,73* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,87* | € 11,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,81* | € 11,97* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,93* | € 12,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|