Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle D.80mm Trgf.170kg Bockrollen PU Platte L105xB85mm Farbe Rl.blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275670_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275670_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000275666
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B92.080
EAN/GTIN:
     4021885125882
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle polyurethan 80mm
Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche: Besothane Polyurethanrad 83 Shore · Alufelge · Kugellager · hoher Rollwiderstand · mit PalettenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 9mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 84x64/76x56mm· Ausführung: Bockrollen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
80 mm
Plattenlänge:
105 mm
Marke:
BS ROLLEN
Radbreite:
40 mm
Bauhöhe:
127 mm
Tragfähigkeit:
170 kg
Farbe Rolle:
blau
Ausladung:
34 mm
Material Rolle:
Polyurethan
Plattenbreite:
85 mm
Lagerung:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Lenkrolle, Schwenkrolle, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,71*
€ 32,83*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 28,34*
€ 37,35*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 30,67*
€ 41,52*
Lager 1498
4
€ 5,45*
ab € 31,61*
€ 41,74*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 31,28*
€ 41,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.