Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle D.80mm Trgf.170kg PU Platte L105xB85mm Farbe Rl.blau BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275666
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B92.080
EAN/GTIN:
     4021885125882
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle polyurethan 80mm
Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche: Besothane Polyurethanrad 83 Shore · Alufelge · Kugellager · hoher Rollwiderstand · mit Palettenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 9mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 84x64/76x56mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
80 mm
Radbreite:
40 mm
Bauhöhe:
127 mm
Tragfähigkeit:
170 kg
Farbe Rolle:
blau
Ausladung:
34 mm
Material Rolle:
Polyurethan
Plattenbreite:
85 mm
Lagerung:
Kugellager
Plattenlänge:
105 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Lenkrolle, Schwenkrolle, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,80*
€ 32,75*
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 28,20*
€ 37,26*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 30,48*
€ 41,41*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 31,55*
€ 41,64*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 31,43*
€ 41,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.