| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3311003032 Herst.-Nr.: 6661250 EAN/GTIN: 4012789062410 |
| |
|
| | |
| Eisen verzinkt · Achtung: dieser Wechselstift ist nur für Schlossnusstiefe von 12 - 16 mm und speziell für 1-seitig gebohrte Türen bzw. 1/2 HOPPE Innen-Tür-Garnituren aus Aluminium (nur 8 mm Stiftvariante), Edelstahl, Kunststoff oder Messing einsetzbar.Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Ausführung: geteilt Weitere Informationen: | | Vierkant: | 10 x 100 mm | Material: | Eisen | passend für: | einseitig gebohrte Türen | Marke: | HOPPE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, FSB-Stabil-Wechselstift, Stabil-Wechselstift, Stabilwechselstift, Wechselstift, profilstift hoppe, vierkant vollstift, Drückerstift, Massivstift, Profilstifte, Schraubstift, Spaltstift, Vierkantstifte, Vollstift |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,34* | € 8,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,45* | € 8,61* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,50* | € 8,68* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,50* | € 8,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,76* | € 9,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|