Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renov.-dicht.Universeal Plus L.25m B.8mm z.Einziehen TPE blk schwarz ELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3327023188_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3327023188_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3327023188
Hersteller:
     Elton
Herst.-Nr.:
     6111193
EAN/GTIN:
     8711286606801
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Fensterdichtung
Renovierungsdichtung
anpassbare Universaldichtung zur nachträglichen Abdichtung von undichten Kunstofffenstern und -türen, zum Einziehenauf Rolle
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Material:
TPE
Höhe:
19 mm
Modell:
Universeal Plus
Länge:
25 m
Nutbreite:
3-5 mm
Nuthöhe:
6 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
8 mm
Dichtprofil/Material:
TPE
Befestigung:
zum Einziehen
Marke:
ELLEN
Weitere Suchbegriffe: Schlauchdichtung, Flügelfalzdichtung, Zimmertürdichtung, renovierungsdichtung elton, renovierungsdichtung, schlauchdichtung schwarz, absenkbare Bodendichtung, Schall-Ex, Türdichtungen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
10
€ 5,45*
ab € 55,57*
€ 70,28*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 55,72*
€ 70,60*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 54,81*
€ 71,96*
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 56,53*
€ 71,99*
€ 5,95*
ab € 56,64*
€ 74,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 2,2228* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.