Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung Schall-Ex® L-15/30 WS 1-880 1-s.L.1083mm Alu.silberf.HLT ATHMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/t_3327023200_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/t_3327023200_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3327023203
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     1-880-1085
EAN/GTIN:
     4011881009149
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
für Holztüren · Auslösung 1-seitig auf Bandseite · Schalldämmwerte: 52 dB 7 mm Bodenluft, 51 dB bei 15 mm Bodenluft · für Bodenspalte bis 20 mm · Aluminiumgehäuse · mit Zubehör 5382Weitere technische Eigenschaften:· Kürzbar um: 125mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silberfarben eloxiert
Ausführung:
Holztüren
Material:
Aluminium
Modell:
1-880
Marke:
ATHMER
Länge:
1083 mm
Nutbreite:
14,8 mm
Nuthöhe:
30 mm
Farbe:
grau
Anschlagrichtung:
links/rechts
Dichtungshub:
20 mm
Dichtprofil/Material:
Silikon
Auslösung:
1-seitig
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 31,06*
€ 42,02*
Lager 1498
17
1
€ 5,45*
ab € 32,50*
€ 42,33*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 33,47*
€ 44,64*
1 Tag
17
2
Frei Haus
ab € 32,68*
€ 45,16*
6 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 36,05*
€ 47,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
1-658-1055
ab € 34,29*
Ähnlich
Athmer
1-658-0805
ab € 32,24*
Ähnlich
Athmer
1-668-0805
ab € 33,47*
Ähnlich
Athmer
1-658-0930
ab € 33,41*
Ähnlich
Athmer
1-668-0930
ab € 34,39*
Ähnlich
Athmer
1-880-1210
ab € 32,17*
Ähnlich
Athmer
1-880-0710
ab € 29,56*
Ähnlich
Athmer
1-880-0835
ab € 29,61*
Ähnlich
Athmer
1-880-0960
ab € 30,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.