Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe Alu.F1 naturf.9 Hut-/18 Mantelh.L.1800mm Krone-D.55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-3900284097
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW284097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Aluminium (Meterware) · Garderobenträger Ø 55 mm mit 3-fach-Haken · Hakenabstand ca. 200 mm · inkl. EndabschlüsseWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Wand· Material: Aluminium· Haken-Ø: 10mm· Tiefe: 110mm· Höhe: 200mm
Weitere Informationen:
Länge:
1800 mm
Anzahl Haken:
9 Hut-/18 Mantelhaken
Krone-Ø:
55 mm
Oberfläche:
F1 naturfarbig
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste, Garderobe, Wandgarderoben, Wandgarderobenhaken, Wandmantelhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,13*
€ 352,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,01*
€ 348,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,48*
€ 336,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,00*
€ 322,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,17*
€ 289,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.