Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderb.STA silber Bügel (5er Pack) B.430mm H.150mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-3900284237
Herst.-Nr.:
     39621914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kerkmann kleiderbügel
kleiderbügel
5-er PackWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Breite:
430 mm
Höhe:
150 mm
Ausführung:
Bügel (5er Pack)
Material:
Stahl
Ø:
12,5 mm
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel 5 stück, Regalboden, Regalbox, Regalzubehör
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 14,78*
€ 19,96*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,90*
€ 31,04*
3 Tage
9
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 28,75*
€ 38,87*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 28,64*
€ 39,99*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 29,92*
€ 40,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,32*
€ 47,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,41*
€ 45,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,10*
€ 44,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,52*
€ 42,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,97*
€ 40,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,92*
€ 35,60
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
32640514
ab € 70,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.