| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3900284372 Herst.-Nr.: 30655014 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| sehr standsicher durch schweren Metallfuß mit Betonfüllung · Haken, Bügel und passender Schirmhalter optional erhältlich · empfohlene Bestückung: 6 Bügel oder 5 Haken oder gemischt · B 550 x T 370 x H 1700 mmWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 550mm· Tiefe: 370mm Weitere Informationen: | | Farbe: | silber/schwarz | Höhe: | 1700 mm | Schirmhalter: | ohne | Marke: | KERKMANN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, reihengarderobe kerkmann, garderobenwagen, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Jackenständer, Kleidungsständer |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 133,49* | € 164,69* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 147,65* | € 183,02* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,08* | € 185,89* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,80* | € 186,25* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,52* | € 191,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|