Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler C-52 m.Absperrung ADMIRAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000000767_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000000767_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000000767
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1080A-1
EAN/GTIN:
     4006918256016
Suchbegriffe:
Feuerlöschschlauch-Verteiler
Feuerwehrschlauch-Gabelstück
Verteiler (Feuerlöschschlauch)
Verteiler mit Ventilabsperrung
mit Storz-Kupplungen · PN 16
Weitere Informationen:
Größe:
C-52
Knaggenabstand:
66 mm
Ausführung:
Storz C auf C
Typ:
mit Absperrung
Marke:
ADMIRAL
Weitere Suchbegriffe: verteiler mit ventilabsperrung, Kupplung, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Storz
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
Frei Haus
ab € 110,15*
€ 131,49*
Lager 1498
32
1
€ 5,45*
ab € 110,51*
€ 131,62*
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 110,89*
€ 132,18*
2 Tage
26
1
€ 4,99*
ab € 115,39*
€ 136,73*
6 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 117,41*
€ 143,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLOTZ Technics
1030CE-1
ab € 26,17*
Zubehör
KLOTZ Technics
1030CE-3
ab € 8,35*
Zubehör
KLOTZ Technics
1090AV-80-C
ab € 104,67*
Zubehör
KLOTZ Technics
1090R-CC
ab € 41,58*
Zubehör
KLOTZ Technics
1080V-1
ab € 47,08*
Zubehör
KLOTZ Technics
1019V-C
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.