Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADMIRAL 1080A-1 Verteiler C-52 mit Absperrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADMIRAL 1080A-1 Verteiler C-52 mit Absperrung
ADMIRAL 1080A-1 Verteiler C-52 mit Absperrung
ADMIRAL 1080A-1 Verteiler C-52 mit Absperrung
Artikel-Nr.:
     1955B-39976246697
Hersteller:
     Klotz
Herst.-Nr.:
     4000000767
EAN/GTIN:
     4006918256016
Suchbegriffe:
Feuerlöschschlauch-Verteiler
Feuerwehrschlauch-Gabelstück
Verteiler (Feuerlöschschlauch)
Verteiler mit Ventilabsperrung
Verteiler C-52 m.Absperrung ADMIRAL mit Storz-Kupplungen · PN 16
Weitere Informationen:
eClassID:
40040405
HerstellerNr:
4000000767
Werksnummer:
4000000767
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
275,00
Höhe netto mm:
250,00
Gewicht netto Kg:
3,400000
Gewicht brutto Kg:
3,400000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
C-52
Produktart:
Verteiler
Weitere Suchbegriffe: verteiler mit ventilabsperrung
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
Frei Haus
ab € 110,62*
€ 131,85*
2 Tage
44
1
€ 5,45*
ab € 110,51*
€ 131,98*
2 Tage
44
1
Frei Haus
ab € 111,03*
€ 132,57*
3 Tage
40
1
€ 4,99*
ab € 115,55*
€ 137,08*
Lager 1955
40
1
€ 5,99*
ab € 117,64*
€ 143,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLOTZ Technics
1030CE-1
ab € 26,22*
Zubehör
KLOTZ Technics
1030CE-3
ab € 8,37*
Zubehör
KLOTZ Technics
1090AV-80-C
ab € 104,67*
Zubehör
KLOTZ Technics
1090R-CC
ab € 41,70*
Zubehör
KLOTZ Technics
1080V-1
ab € 47,43*
Zubehör
KLOTZ Technics
1019V-C
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.