Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Safe 600 PVC-U Nenn-Gr.mm 40 MEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000300071
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0112104
EAN/GTIN:
     4019305975018
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Kugelhahn aus PVC-U mit zwei Anschlüssen · Klebemuffen zur Verbindung · maximaler Druck: 16 bar · sichere gesperrte Kugel · Dichtung aus Hytrel/EPDM · alle Klebeverbindungen entsprechen EN-ISO 1452-3 · für Pumpen, Bewässerung und Futtersysteme in Industrie, Bewässerung und Landwirtschaft
Weitere Informationen:
Nenngröße mm:
40 mm
Material:
PVC-U
Betriebsdruck:
16 bar
Anschluss:
Klebemuffe
Marke:
MEGA
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, kugelhahn kunststoff, heizungskugelhahn, Gardena, Kugelhähne, Ventile, Zweiwegeventile
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
5
€ 5,99*
ab € 9,86*
€ 12,71*
Lager 1498
10
5
€ 5,45*
ab € 9,96*
€ 12,88*
6 Tage
10
5
€ 5,99*
ab € 10,33*
€ 13,56*
1 Tag
10
5
Frei Haus
ab € 10,00*
€ 14,12*
1 Tag
10
5
€ 4,99*
ab € 10,97*
€ 14,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
TI8N / 417454
ab € 19,50*
Zubehör
Henkel
TI60 / 182753
ab € 4,18*
Zubehör
Henkel
TI24N / 417821
ab € 6,63*
Zubehör
Henkel
TI12 / 44558
ab € 11,59*
Zubehör
Henkel
TI65
ab € 4,97*
Zubehör
Henkel
TT8 / 96888
ab € 10,74*
Zubehör
Henkel
TM20N
ab € 3,64*
Zubehör
Henkel
TM8N
ab € 13,21*
Zubehör
Henkel
TU8
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.