Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckrohr PE100 Maß 25mm 16bar L.100m BEVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000300078
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0706081
EAN/GTIN:
     4019305569811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr 100 m
mit DVGW Zulassung Weitere technische Eigenschaften: · Wandstärke: 2,3mm · Farbe: schwarz/blau
Weitere Informationen:
SDR:
11
Norm:
DIN 8074/8075
Maß:
25 mm
Arbeitsdruck:
16 bar
Länge:
100 m
Material:
PE 100
Marke:
BEVO
Weitere Suchbegriffe: druckrohr, bevo druckrohr, Druckleitungssysteme, PVC-Druckrohre, Rohr
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 52,95*
ab € 1,22*
€ 1,5257*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 1,74*
1 Tag
825
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 1,74*
Lager 1498
1100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 1,75*
1 Tag
1100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,47* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 175,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bevo
0706325
ab € 0,97*
Sonstiges
Bevo
0112102
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.