Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Safe 600 PVC-U Nenn-Gr.mm 25 MEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000300069
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0112102
EAN/GTIN:
     4019305974998
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kugelhahn aus PVC-U mit zwei Anschlüssen · Klebemuffen zur Verbindung · maximaler Druck: 16 bar · sichere gesperrte Kugel · Dichtung aus Hytrel/EPDM · alle Klebeverbindungen entsprechen EN-ISO 1452-3 · für Pumpen, Bewässerung und Futtersysteme in Industrie, Bewässerung und Landwirtschaft
Weitere Informationen:
Nenngröße mm:
25 mm
Material:
PVC-U
Betriebsdruck:
16 bar
Anschluss:
Klebemuffe
Marke:
MEGA
Weitere Suchbegriffe: bevo pvc kugelhahn, heizungskugelhahn, kugelhahn kunststoff, Gardena, Kugelhähne, Ventile, Zweiwegeventile
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 8,43*
Lager 1498
nicht lagernd
15
€ 5,45*
ab € 6,61*
€ 8,46*
26 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 8,50*
6 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,59*
ab € 6,73*
€ 8,61*
21 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,99*
ab € 6,87*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 126,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bevo
0706081
ab € 1,16*
Zubehör
Henkel
TI8N / 417454
ab € 19,64*
Zubehör
Henkel
TI60 / 182753
ab € 4,15*
Zubehör
Henkel
TI24N / 417821
ab € 6,62*
Zubehör
Henkel
TI12 / 44558
ab € 11,58*
Zubehör
Henkel
TI65
ab € 4,99*
Zubehör
Henkel
TT8 / 96888
ab € 10,84*
Zubehör
Henkel
TM20N
ab € 3,61*
Zubehör
Henkel
TM8N
ab € 13,22*
Zubehör
Henkel
TU8
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.