Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Hochdruckkupplung MS Schl.-Gr.25mm MEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000300135
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0451407
EAN/GTIN:
     4019305347600
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
klauenkupplung messing
klauenkupplung
Messing · mit Drehgelenk · Betriebsdruck bis max. 25 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
25 mm
Klauenweite:
40 mm
Schlauchgröße (Zoll):
1 ″
Material:
Messing
Marke:
MEGA
Weitere Suchbegriffe: Gardena, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
108
1
€ 5,99*
ab € 5,63*
€ 7,76*
Lager 1498
169
1
€ 6,95*
ab € 5,74*
€ 7,80*
1 Tag
169
10
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 7,94*
1 Tag
101
1
€ 5,59*
ab € 6,05*
€ 8,22*
2 Tage
144
1
€ 4,99*
ab € 6,35*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bevo
0451405
ab € 4,40*
Ähnlich
Bevo
0451406
ab € 5,06*
Ähnlich
Bevo
0451408
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.