Saug- und Hochdruckkupplung • Messing • Für 1" Wasserschläuche • Mit Nachstellring • Gegen selbsttätiges Lösen gesichert • Besonders geeignet für Pumpenanschlüsse und Druckleistungen bis 40 bar Bet...
Klauenkupplung mit AG, G 3/4, mit Messing-Dichtung, Temperguss verz. und gelb passiviert, PN max. 10 bar, Temp. -40 °C bis 95 °CDie universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und i...
Klauenkupplung mit IG, G 3/4, mit Messing-Dichtung, Temperguss verz. und gelb passiviert, PN max. 10 bar, Temp. -40 °C bis 95 °CDie universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und i...
Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 19 (3/4"), mit Messing-Dichtung, Temperguss verzinkt und gelb passiviert, PN max. 10 barDie universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und ...
Das Messing-Schnellkupplungs-Gewindestück ist geeignet für alle Produkte mit Außengewinde und wird als Anschluss z.B. für den Wasserhahn genutzt. Mit 33,3 mm (G 1)-Gewinde.
Saug- und Hochdruckkupplung • Messing • Für 3/4" Wasserschläuche • Mit Nachstellring • Gegen selbsttätiges Lösen gesichert • Besonders geeignet für Pumpenanschlüsse und Druckleistungen bis 40 bar B...
Klauenkupplung mit AG, G 1, mit Messing-Dichtung, Temperguss verz. und gelb passiviert, PN max. 10 bar, Temp. -40 °C bis 95 °CDie universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und in ...
Das Messing-Schnellkupplungs-Gewindestück ist geeignet für alle Produkte mit Außengewinde und wird als Anschluss z.B. für den Wasserhahn genutzt. Mit 42 mm (G 1 1/4)-Gewinde.
Klauenkupplung mit AG, G 1/2, mit Messing-Dichtung, Temperguss verz. und gelb passiviert, PN max. 10 bar, Temp. -40 °C bis 95 °CDie universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und i...
Klauenkupplung mit IG, G 1, mit Messing-Dichtung, Temperguss verz. und gelb passiviert, PN max. 10 bar, Temp. -40 °C bis 95 °CDie universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und in ...
Klauenkupplung mit IG, G 1/2, mit Messing-Dichtung, Temperguss verz. und gelb passiviert, PN max. 10 bar, Temp. -40 °C bis 95 °CDie universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und i...
Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 13 (1/2"), mit Messing-Dichtung, Temperguss verzinkt und gelb passiviert, PN max. 10 barDie universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und ...
Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 25 (1"), mit Messing-Dichtung, Temperguss verzinkt und gelb passiviert, PN max. 10 barDie universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und in...