Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumklebeband 60650 o.Liner L.50m B.50mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-4000309039
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60650-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448476180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
mechanisch stabil und anschmiegsam bei gewölbten Oberflächen · für permanente Anwendungen · Abdichtung gegen Feuchtigkeit, Dampf und Gas, zum Verkleben von Kühlleitungen und Spulen in der Haushaltsgeräte-Industrie, zum Zusammenfügen und Abdichten bei thermischer Isolation und von Schächten z.B. in der Metallbau-Industrie · Trägermaterial: Aluminiumfolie (50 μm) · elektrisch und thermisch leitfähig · alterungsbeständig · hitze- und lichtreflektierend · flammhemmend gemäß DIN 4102 (B1) sowie nach den Anforderungen UL 510A · Temperaturresistent von -40 °C bis +160 °CWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: -40 bis + 160°C· Trägerart: Aluminiumfolie· Gesamtdicke: 0,09mm· Zulassung: DIN-4102: B1, UL 510A· Reißfestigkeit: 40 N/cmN· Klebkraft: 9N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Ausführung:
ohne Liner
Marke:
TESA
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, Reparaturband, alu klebeband 50 mm x 50 lfm, alu klebeband tesa, alu klebeband, Aluminium Klebeband, Aluminiumklebebänder, Klebeband, Klebeband Aluminium, Klebebänder
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
111
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 7,59*
Lager 1498
149
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 7,62*
2 Tage
149
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 7,65*
24
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,78*
€ 7,88*
19 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 8,03*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 182,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.