Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Aluminiumband 50mx50mm, 50mu, ohne Liner


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Tesa Aluminiumband 50mx50mm, 50mu, ohne Liner
Tesa Aluminiumband 50mx50mm, 50mu, ohne Liner
Tesa Aluminiumband 50mx50mm, 50mu, ohne Liner
Artikel-Nr.:
     5417S-p1230607
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448476180
EAN/GTIN:
     4042448476180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
tesa Aluminiumklebeband 60630/60650/60670 • Aluminiumband mit transparentem Acrylat Kleber • Ermöglicht Substrate elektrisch und thermisch leitfähig zu machen • Hitzereflektierend • Zum Verkleben von Kühlleitungen und Spulen in der Haushaltsgeräte-Industrie • Zum Zusammenfügen und Abdichten bei thermischer Isolation und von Schächten z.B. in der Metallbau-Industrie
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Grundpreis:
Ja
Länge:
50 m
Abmessung L x B:
50 m x 50 mm
Dicke:
50 mm
Breite:
50 mm
Rollenlänge:
50 m
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
204
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 7,62*
2 Tage
177
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 7,65*
2 Tage
unbekannt
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 7,68*
2 Tage
124
24
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 6,96*
€ 7,91*
Lager 5417
24
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,84*
€ 7,99*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Rolle
ab 1200 Rollen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1368* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 191,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.