| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000330123 Herst.-Nr.: 39100.00000.002500 EAN/GTIN: 4007141049444 |
| | |
|
| | |
| strapazierfähige Versiegelung für Parkett, Dielen, Holztreppen und -böden sowie rohe, unbehandelte Korkplatten · Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen · hohe Verschleiß-, Chemikalien- und Lichtbeständigkeit · 1 Liter reicht für ca. 10 m²Weitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Dose Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2,5 l | Farbe: | farblos seidenglanz | Marke: | CLOU | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bootslack, Holzlacke, Holzsiegel, Lacke, Versiegelungslack, Versiegelungslacke |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 3 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 57,54* | € 69,18* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 58,01* | € 69,44* | | | | | 6 Tage | | | 3 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 57,37* | € 70,94* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 57,65* | € 71,42* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | pro Kartonage | € 6,90* | ab € 56,48* | € 74,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 57,54* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 207,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|