| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000330123 Herst.-Nr.: 39100.00000.002500 EAN/GTIN: 4007141049444 |
| | |
|
| | |
| strapazierfähige Versiegelung für Parkett, Dielen, Holztreppen und -böden sowie rohe, unbehandelte Korkplatten · Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen · hohe Verschleiß-, Chemikalien- und Lichtbeständigkeit · 1 Liter reicht für ca. 10 m² Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Dose Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2,5 l | Farbe: | farblos seidenglanz | Marke: | CLOU | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bootslack, Holzlacke, Holzsiegel, Lacke, Versiegelungslack, Versiegelungslacke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | 16 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 57,49* | € 73,29* | | | | | | 21 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 57,64* | € 73,36* | | | | | 27 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 57,85* | € 73,64* | | | | | 18 Tage | | | 3 | | € 5,99* | ab € 57,55* | € 75,32* | | | | | 23 Tage | | | 3 | | € 6,90* | ab € 56,38* | € 79,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 219,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|