Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriereiniger QUICKLEEN PLUS 500 ml Spraydose CRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000349203
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     1031499
EAN/GTIN:
     5412386061851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Industriereiniger mit kraftvollem Schmutzlösevermögen · durch erhöhten Flammpunkt von 29 °C ist das Entzündungsrisiko bei der Anwendung reduziert, entspricht dadurch auch erhöhten Arbeitssicherheitsanforderungen (AII) · verdunstet rückstandsfrei innerhalb weniger Minuten · ideal geeignet um Reinigen und Entfetten von Fahrzeug- und Maschinenteilen sowie Metalloberflächen aller Art Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
CRC
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Elektronikspray, Kontakt-Reiniger, Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, kontaktreiniger, Entfetter, Kraftreiniger, Maschinenreiniger, Reiniger, Schnellreiniger, Universalreiniger
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 7,32*
3 Tage
132
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,94*
€ 7,62*
Lager 1498
177
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 6,19*
€ 7,81*
1 Tag
177
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 7,84*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,01*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 93,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.