Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Industriereiniger AII, erhöhter Flammpunkt QUICKLEEN PLUS Spraydose 500 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
a0179492e83eab4d8b5c0b72e45dbcb8
a0179492e83eab4d8b5c0b72e45dbcb8
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-42032515
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32515-AA
EAN/GTIN:
     5412386061851
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
QUICKLEEN PLUS ist ein Industriereiniger mit kraftvollem Schmutzlösevermögen. Durch seinen erhöhten Flammpunkt von 29 °C ist das Entzündungsrisiko bei der Anwendung reduziert. Er entspricht dadurch auch erhöhten Arbeitssicherheitsanforderungen (AII). Trotzdem verdunstet er nach der Anwendung rückstandsfrei innerhalb weniger Minuten. Der Reiniger ist ideal geeignet um Reinigen und Entfetten von Fahrzeug- und Maschinenteilen sowie Metalloberflächen aller Art. Technische Eigenschaften: Farbe: farblos Gebindeart: Spraydose Gebindegröße: 500ml Flammpunkt: 29 °C Verwendung: Universalreiniger
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Flammpunkt:
29 °C
Gebindeart:
Spraydose
Gebindegröße:
500ml
Verwendung:
Universalreiniger
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Elektronikspray, Kontakt-Reiniger, Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, kontaktreiniger, 32515, ENTFETTEN, WERKSTATTSPRAY, QUICKLEEN PLUS, 32515-AA, UNIVERSALREINIGER, SCHNELLREINIGER, 42032515
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
109
100
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 7,37*
4 Tage
109
12
€ 5,99*
ab € 5,95*
€ 7,73*
2 Tage
146
12
€ 5,45*
ab € 6,20*
€ 7,95*
2 Tage
146
12
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 7,99*
2 Tage
102
12
€ 5,59*
ab € 6,54*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 108 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 737,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.