| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4000349544 Herst.-Nr.: 11002400 EAN/GTIN: 4024596000448 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | schützt dauerhaft alle Metalloberflächen gegen Rost und Korrosion · bildet eine schnelltrocknende, festhaftende Schutzschicht · beständig gegen viele Chemikalien · zum Ausbessern beschädigter Verzinkungen im angeglichenen Farbton und zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen · für den Innen- und Außenbereich · Farbton entspricht annähernd RAL 9006 „frische Feuerverzinkung“ · Temperaturbeständigkeit -50 °C bis +300 °CWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 400ml· RAL: ähnlich RAL 9006· Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | alufarben | Temperatur: | -50 bis +300 °C | Marke: | WEICON | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Deckanstrich, Decklack, Farbschutzlack, Grundierung, Korrosionsschutz, Lack, Loctite 7800, Schutzlack, Zinkalusprays |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |