Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschschlauch Synthetic SL ID 52mm L.20m weiß Rl.PARSCH


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000350058
Hersteller:
     PARSCH Schläuche Armaturen
Herst.-Nr.:
     2043 M.K.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch
unbeschichteter Feuerlöschschlauch für Pumpen und Feuerwehrfahrzeuge nach DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08 Klasse 1 - Leistungsstufe 1 bzw. Leistungsstufe 2 · entdrallt · gute Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer · beständig von außen gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien · geringer Druckverlust · leicht und geschmeidig - knickbeständig · alterungs-, ozon,- und witterungsbeständig · wartungsfrei · leicht zu reparieren (Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät werden auf Wunsch angeboten) · mit Kupplung System Storz Gewebe: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt · Kette 2-fach gezwirnt, Köperbindung · max. Längsdehnung 3 % · max. Querdehnung 3 % Innenauskleidung: Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht (Ölschutzschicht), ozonbeständig und von außen ölbeständig. Diese Gummierung garantiert eine glatte Innenwand und sehr geringen Reibungsverlust Außen: unbeschichtet, naturweiß Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C Einsatzbereiche: Feuerwehren, landwirtschaftliche Beregnung, Schifffahrt, Raffinerien, Industrie Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
52 mm
Betriebsdruck:
16 bar
Berstdruck:
60 bar
Ausführung:
Storz C
Länge:
20 m
Temperaturbereich:
-30 bis kurzz. +100 °C
Wandstärke:
1,5 mm
Farbe:
weiß
Innenseele:
SBR-Gummi
Aussendecke:
Polyestergarn
Elektrische Leitfähigkeit:
Nein
Innen-Ø (Zoll):
2 ″
Marke:
PARSCH
Tiefsttemperatur:
-30 °C
Norm:
DIN 14811
Außen-Ø:
55 mm
Beständigkeit Außen:
Ozonbeständig / Ölbeständig / Benzinbeständig
Beständigkeit Innen:
Beständigkeitsprüfung
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Flachschlauch
Höchsttemperatur:
100 °C
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrschlauch, Feuerwehrschläuche, Löschschlauch, Bauschlauch, Flachschlauch, feuerlöschschlauch 52mm, bauschlauch, bauschlauch 20m, Feuerlöschschläuche, Flachschläuche, Industrieschlauch, Industrieschläuche
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
146
€ 5,99*
ab € 70,33*
€ 88,78*
€ 5,95*
ab € 68,57*
€ 88,85*
5 Tage
195
€ 8,90*
ab € 72,98*
€ 91,15*
Lager 1498
199
€ 5,45*
ab € 75,62*
€ 93,88*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,12*
€ 94,33*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 93,88*
€ 111,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 92,88*
€ 110,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 89,35*
€ 106,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 85,52*
€ 101,77
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 75,62*
€ 89,99
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
ST52BK
ab € 4,95*
Zubehör
k.A.
DH-HR-3
ab € 46,32*
Zubehör
PARSCH Schläuche Armaturen
4409
ab € 68,25*
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
ST75/52RED
ab € 12,18*
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
ST52/25RED
ab € 8,33*
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
SS
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.