Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch Airplus ID 25mm AD 28,4mm L.20m schwarz Nitril PARSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000350067
Hersteller:
     PARSCH Schläuche Armaturen
Herst.-Nr.:
     2543 M.K.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Made in Germany · beständig gegen ölhaltige Druckluft · extrem leicht und flexibel, kleiner Rollendurchmesser · kompakt zu lagern, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig, wartungsfrei und leicht zu reinigen Betriebsdruck: 2-fach abgesichert: 30 bar, 3-fach abgesichert: 20 bar Einsatzbereiche: Pressluft- und Druckluftwerkzeuge, Kompressoren in Industrie, Hoch-, Tief- und Straßenbau sowie Steinbrüchen Gewebe: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt Innenauskleidung & Außendecke: hochwertiger synthetischer NITRIL-Gummi umschließt das Gewebe vollständig · Innenauskleidung glatt, für niedrigen Reibungsverlust · Außendecke mit Rippen für erhöhte Abriebfestigkeit · sehr gute Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer Temperaturbereich: -30 °C bis kurzz. +100 °C Komplett eingebunden inkl. Klauenkupplung. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4,4kg · Aggregatzustand: Gasförmig · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
28,4 mm
Wandstärke:
1,7 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Berstdruck:
60 bar
Farbe:
schwarz
Länge:
20 m
Temperaturbereich:
-30 bis kurzz. +100 °C
Anschluss:
Sicherheits-Klauenkupplung
Innenseele:
Nitrilgummi
Einlagen:
Polyester
Aussendecke:
Nitril-Gummi
Elektrische Leitfähigkeit:
Nein
Innen-Ø (Zoll):
1 ″
Tiefsttemperatur:
-30 °C
Material:
Nitril
Höchsttemperatur:
100 °C
Beständigkeit Außen:
Ozonbeständig / Witterungsbeständig
Beständigkeit Innen:
Beständigkeitsprüfung
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Innen-Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, Druckluftschläuche, Pressluftschläuche
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 147,72*
€ 174,79*
Lager 1498
17
€ 5,45*
ab € 148,83*
€ 174,93*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 148,51*
€ 175,48*
€ 4,95*
ab € 146,40*
€ 177,86*
5 Tage
17
€ 8,90*
ab € 159,02*
€ 184,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,93*
€ 208,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,53*
€ 201,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.