Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Tricoflex L.25m ID 25mm AD 32,3mm TRICOFLEX


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000350219
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     48273
EAN/GTIN:
     3291670482730
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Tricot-Gewebe-Wasserschlauch
Tricot-Gewebeschlauch
Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch mit wabenförmiger Soft&Flex Struktur. · Festigkeitsträger: TNT Trikot-Gewebe Decke: Weich-PVC, sehr gute UV-Beständigkeit Seele: Weich-PVC, schwarz glatt Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C Einsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 240mm · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
32,3 mm
Wandstärke:
3,65 mm
Betriebsdruck:
8 bar
Berstdruck:
20 bar
Länge:
25 m
Temperaturbereich:
-15 bis +60 °C
Farbe:
gelb
Innenseele:
Weich-PVC
Einlagen:
TNT Trikot-Gewebe
Aussendecke:
Weich-PVC
Innen-Ø (Zoll):
1 ″
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch
Innen-Ø:
25 mm
Marke:
TRICOFLEX
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch, Gartenwasserschlauch, PVC-Schläuche, PVC-Wasserschläuche, Wasserschläuche
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
168
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,81*
€ 3,50*
Lager 1498
275
25
pro Meter
€ 5,45*
ab € 2,83*
€ 3,51*
2 Tage
275
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,52*
2 Tage
158
25
pro Meter
€ 5,59*
ab € 2,95*
€ 3,65*
7 Tage
225
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 3,68*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
ab 125 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 87,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 438,07*
Ähnlich
k.A.
ab € 219,22*
Ähnlich
k.A.
ab € 175,02*
Ähnlich
k.A.
ab € 350,50*
Ähnlich
k.A.
ab € 696,36*
Ähnlich
k.A.
ab € 188,11*
Ähnlich
k.A.
ab € 94,64*
Ähnlich
k.A.
ab € 160,49*
Ähnlich
k.A.
ab € 81,07*
Ähnlich
k.A.
ab € 283,70*
Ähnlich
k.A.
ab € 71,24*
Ähnlich
k.A.
ab € 141,97*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.