Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigstück GEKA plus MS Schl.-Gr.9,5-38mm GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000351095
Herst.-Nr.:
     33,3341
EAN/GTIN:
     4015933033649
Suchbegriffe:
Abzweigstück
Klauenkupplung
Verteilerstück
verteilerstück messing
Messing · mit GEKA plus-Anschluss · schwere Ausführung · fest montiert
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
9,5-38 mm
Klauenweite:
40 mm
Nenngröße mm:
13 mm
Schlauchgröße (Zoll):
3/8-1 1/2 ″
Nenngröße:
1/2 ″
Marke:
GEKA
Material:
Messing
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: verteilerstück, karasto klauenkupplung, Abzweigstücke, Gardena, Geka, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung, Verteiler
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
48
5
Frei Haus
ab € 20,19*
€ 25,13*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 20,13*
€ 25,56*
3 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 20,31*
€ 26,75*
2 Tage
45
5
€ 5,59*
ab € 21,45*
€ 26,94*
Lager 1498
64
5
€ 5,45*
ab € 21,92*
€ 27,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 138,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bevo
0420519
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.