Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindkupplung GEKA plus K MS GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000351136
Herst.-Nr.:
     02.3118
EAN/GTIN:
     4015933022391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindkupplung
Trinkwasserschlauch
blindkupplung messing
blindkupplung
mit Bohrung · mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-Formdichtringen NBR für Trinkwasser · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Klauenweite:
40 mm
Marke:
GEKA
Material:
Messing
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: blindkupplung 40mm, Blindkupplungen, Gardena, Geka, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
277
10
€ 5,99*
ab € 3,15*
€ 4,16*
Lager 1498
240
10
€ 5,45*
ab € 3,17*
€ 4,19*
2 Tage
230
20
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,35*
7 Tage
370
10
€ 5,99*
ab € 3,37*
€ 4,55*
3 Tage
220
10
€ 4,99*
ab € 3,50*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
04.5205
ab € 0,63*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.1110
ab € 2,48*
Zubehör
REHAU
10494531001
ab € 5,38*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0101
ab € 2,71*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
01.1010
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.