Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 20-32mm W4 9mm KT SST


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000351205
Herst.-Nr.:
     1020032094J
EAN/GTIN:
     4250432513449
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
nach DIN 3017 · Werkstoff (V2A) Edelstahl · Sechskantschraube SW 7 · komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbar) - auch unter V2A (1.4301) bekannt
Weitere Informationen:
Spannbereich:
20-32 mm
Bandbreite:
9 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W4
Material:
Edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1425
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3776*
€ 0,5284*
Lager 1498
2250
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,3805*
€ 0,5305*
2 Tage
1330
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,432*
€ 0,602*
1 Tag
1900
50
pro Box
€ 4,99*
ab € 0,4834*
€ 0,661*
2 Tage
213
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,72*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5305*
€ 0,6313
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5005*
€ 0,5956
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4505*
€ 0,5361
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4305*
€ 0,5123
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,3805*
€ 0,4528
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3805* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 26,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348035
ab € 0,2992*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.