Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 90-110mm W4 9mm KT SST


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000351215
Herst.-Nr.:
     1090110094J
EAN/GTIN:
     4250432513814
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
nach DIN 3017 · Werkstoff (V2A) Edelstahl · Sechskantschraube SW 7 · komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbar) - auch unter V2A (1.4301) bekannt
Weitere Informationen:
Spannbereich:
90-110 mm
Bandbreite:
9 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W4
Material:
Edelstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
6
1
€ 5,45*
ab € 14,57*
€ 20,01*
1 Tag
6
4
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 21,39*
5 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 17,4675*
€ 24,385*
4 Tage
100
1
€ 7,99*
ab € 18,37*
€ 24,88*
1
€ 5,00*
ab € 20,32*
€ 27,50*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Box
ab 2 Boxen
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Box
ab 5 Boxen
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Box
ab 10 Boxen
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Box
ab 20 Boxen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,5828* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.