Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 80-100mm W4 12mm KT SST


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000351230
Herst.-Nr.:
     1080100124J
EAN/GTIN:
     4250432515085
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
nach DIN 3017 · Werkstoff (V2A) Edelstahl · Sechskantschraube SW 7 · komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbar) - auch unter V2A (1.4301) bekannt
Weitere Informationen:
Spannbereich:
80-100 mm
Bandbreite:
12 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W4
Material:
Edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
50
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,75*
€ 1,10*
1 Tag
58
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,20*
1 Tag
175
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,8549*
€ 1,2449*
3 Tage
187
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,9663*
€ 1,3771*
4 Tage
225
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,9589*
€ 1,3789*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 27,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.