Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 20-32mm W1 12mm Krt.SST


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000351316
Herst.-Nr.:
     1020032121J
EAN/GTIN:
     4250432514729
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
nach DIN 3017 · Werkstoff (W1) verzinkt Sechskantschraube (SW 7) mit Kreuzschlitz · mit Schneckengewinde
Weitere Informationen:
Spannbereich:
20-32 mm
Bandbreite:
12 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W1
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, din 3017 w1, schlauchbinder, Schlauchschellen, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1687
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1969*
€ 0,2777*
Lager 1498
2700
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,20*
€ 0,28*
1 Tag
1715
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2249*
€ 0,3149*
2 Tage
2250
50
pro Box
€ 4,99*
ab € 0,2512*
€ 0,3551*
2 Tage
2070
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3047*
€ 0,4402*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348016
ab € 0,179*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.