Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkwasserflachschlauch Admi®Star DVGW 602t ID 50mm Wandst.2mm L.20m ADMIRAL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000351331
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602t-050-20oK
EAN/GTIN:
     4006918144290
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Trinkwasserschlauch
bauschlauch 20m
Flachschlauch für Trinkwassereinsatz mit KTW-A Zulassung und DVGW W 270 Registrierung · extrem alterungs-, ozon- und UV-beständig · öl-, benzin-, chemikalienbeständig · Druckträger: hochfeste synthetische Garne, rundgewebtDecke: PU-Mischung, blau, glattSeele: geschmacks- und geruchsneutrale PU-MischungTemperaturbereich: -50 °C bis +80 °CEinsatzbereiche: Volksfeste, Messen und sonst. Veranstaltungen, Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken, Milchprodukten, Pflanzenölen, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, LebensmittelindustrieAnwendung: Fördern von Trinkwasser, Lebensmitteln und GetränkenZulassung: KTW-Leitlinie des Umwelbundesamtes nach Kat. \"A\" und dem DVGW Arbeitsblatt W270für höchste Beanspruchung · dem Produkt beigefügte Reinigungshinweise sind unbedingt zu beachtenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 10700g
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
52 mm
Aussendecke:
PU-Mischung
Innen-Ø (Zoll):
2 ″
Tiefsttemperatur:
-50 °C
Höchsttemperatur:
80 °C
Norm:
KTW-A / DVGW W 270
Beständigkeit Außen:
Trinkwasserqualität / Lebensmittelqualität
Anwendungszweck:
Trinkwasserschlauch
Innen-Ø:
50 mm
Marke:
ADMIRAL
Wandstärke:
2 mm
Betriebsdruck:
17 bar
Berstdruck:
50 bar
Länge:
20 m
Temperaturbereich:
-50 bis +80 °C
Farbe:
blau
Innenseele:
PU-Mischung
Einlagen:
hochfeste synthetische Garne
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch, trinkwasser flachschlauch, Trinkwasserschläuche, Wasserschlauch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,69*
€ 19,71*
2 Tage
20
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,94*
€ 19,90*
Lager 1498
20
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,91*
€ 20,26*
7 Tage
20
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,83*
€ 20,29*
5 Tage
20
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,43*
€ 20,45*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 20,26*
€ 24,11
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,91*
€ 21,31
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 405,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.