Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschlauchtülle MS LW 9 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000351944
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351944
EAN/GTIN:
     4015448721284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschlauchtülle
Schlauchverbinder
doppelschlauchtülle
Messing
Weitere Informationen:
Schlauchweite:
LW 9
Temperaturbereich:
max. 90 °C
Marke:
PROMAT
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 16 bar
Weitere Suchbegriffe: 170 B, Drucklufttüllen, Einstecktüllen, Schlauchtüllen, Tülle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
378
10
€ 5,49*
ab € 0,88*
€ 1,26*
3 Tage
315
10
€ 5,99*
ab € 0,93*
€ 1,27*
1 Tag
294
10
€ 5,59*
ab € 0,98*
€ 1,33*
6 Tage
420
10
€ 5,99*
ab € 1,04*
€ 1,47*
Lager 1498
430
10
€ 5,45*
ab € 1,10*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351945
ab € 0,91*
Ähnlich
ewo
113,03
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.