Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschlauchtülle MS LW 9 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1186703
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351944
EAN/GTIN:
     4015448721284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschlauchtülle
Schlauchverbinder
doppelschlauchtülle
Messing
Weitere Informationen:
Schlauchweite:
LW 9
Temperaturbereich:
max. 90 °C
Marke:
PROMAT
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 16 bar
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 170 B, Drucklufttüllen, Einstecktüllen, Schlauchtüllen, Tülle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
495
10
€ 5,49*
ab € 0,84*
€ 1,15*
3 Tage
412
10
€ 5,99*
ab € 0,97*
€ 1,33*
1 Tag
385
10
€ 5,59*
ab € 0,98*
€ 1,34*
6 Tage
550
10
€ 5,99*
ab € 1,04*
€ 1,48*
1 Tag
650
10
€ 5,45*
ab € 1,10*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351945
ab € 0,89*
Ähnlich
ewo
113,03
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.