Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Artikel
Warnband Extra 339 PVC schwarz/gelb L.33m B.50mm Rl.KIP
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-4000353179
Hersteller:
Kip
Herst.-Nr.:
339-57
EAN/GTIN:
4013142339576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
sehr stabiles, selbstklebendes, 170 μ starkes PVC-Warnband in Premiumqualität · zum Markieren von stark beanspruchten Gefahrenstellen, Sicherheitszonen und Hindernissen, wie z. B. Treppen etc. · für den Innen- und Außenbereich · linksweisendWeitere technische Eigenschaften:· Bandstärke: 0,17mm· Material: PVC
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Marke:
KIP
... >
Warn- und Markierungsbänder
>
Markierungsmittel
>
Warnband Extra 339 KIP
Weitere Suchbegriffe:
Markierungsband
,
Sicherheitsband
,
Signal-Klebeband
,
Signalband
,
Signalklebeband
,
Warn-Klebeband
,
Warnband
,
Warndruckband
,
Warnklebeband
,
Warnmarkierungsband
,
Warnmarkierungsfolie
,
markierungsband 50mmx33m schwarz/gelb
,
gefahrenmarkierungsband 5cm
,
gefahrenmarkierungsband gelb/schwarz
,
Bodenmarkierband
,
Bodenmarkierungsband
,
Bodenmarkierungsbänder
,
Corona
,
Kennzeichnung
,
Markierungsbänder
,
Warnmarkierung
,
Warnmarkierungsbänder
,
Warnstreifen
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 157
10 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 4,30*
€ 5,47*
Lager 1498
2 Tage
260
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,35*
Lager 1690
4 Tage
193
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 6,38*
Lager 2478
2 Tage
259
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,38*
Lager 1955
7 Tage
258
36
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 5,50*
€ 7,22*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen (
entspricht € 228,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klebeband, 339 Kip PP-Packband-bedruckt, Vorsicht Glas!, 66 m lang, 50 mm breit, rot/schwarz
Kip
339-51
ab € 3,15*
Ähnlich
Klebeband, 339 Kip PVC-Warnband, 66 m lang, 50 mm breit, gelb/schwarz
Kip
339-54
ab € 6,00*
Ähnlich
Klebeband, 339 Kip PVC-Warnband, 66 m lang, 50 mm breit, rot/weiß
Kip
339-53
ab € 4,42*
Ähnlich
Klebeband, 339 Kip PVC-Warnband, 66 m lang, 60 mm breit, gelb/schwarz
Kip
339-56
ab € 7,47*
Ähnlich
Klebeband, 339 Kip PVC-Warnband, 66 m lang, 60 mm breit, rot/weiß
Kip
339-55
ab € 5,58*
Ähnlich
Warnband Extra 339 PVC rot/weiß L.33m B.50mm Rl.KIP
Kip
339-58
ab € 4,32*
Ähnlich
WIHE-lux Warnband, schraffiert, AC-LN 6650 gelb/schwarz
Willy Heckmann
400090
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen