Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Artikel
Klebeband, 339 Kip PVC-Warnband, 66 m lang, 50 mm breit, gelb/schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
157-KIP_339-54
Hersteller:
Kip
Herst.-Nr.:
339-54
EAN/GTIN:
4013142339545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Klebeband, PVC-Warnband, gelb/schwarz, Kip 339, 66 m lang, 50 mm breit
Klebeband, PVC-Warnband, Kip 339
EINSATZGEBIET
Absichern, Markieren und Absperren von Gefahrenstellen, Sicherheitszonen und Hindernissen.
einseitig klebend
hohe Klebkraft
leichtes Abrollen
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
gelb/schwarz
... >
Lager 157
>
Klebebänder
>
Warnbänder
Weitere Suchbegriffe:
Markierungsband
,
Sicherheitsband
,
Signal-Klebeband
,
Signalband
,
Signalklebeband
,
Warn-Klebeband
,
Warnband
,
Warndruckband
,
Warnklebeband
,
Warnmarkierungsband
,
Warnmarkierungsfolie
,
markierungsband 50mmx66m gelb/schwarz
,
gefahrenmarkierungsband 5cm
,
gefahrenmarkierungsband gelb/schwarz
,
Klebebänder
,
Warnbänder
,
Packbänder
,
Paketbänder
,
Schutzbänder
,
Absperrband
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 157
10 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 7,62*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 6,93*
€ 9,57*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,09091* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück (
entspricht € 274,32* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 157
Versand:
Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 157
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klebeband, 339 Kip PP-Packband-bedruckt, Vorsicht Glas!, 66 m lang, 50 mm breit, rot/schwarz
Kip
339-51
ab € 3,15*
Ähnlich
Klebeband, 339 Kip PVC-Warnband, 66 m lang, 50 mm breit, rot/weiß
Kip
339-53
ab € 4,42*
Ähnlich
Klebeband, 339 Kip PVC-Warnband, 66 m lang, 60 mm breit, gelb/schwarz
Kip
339-56
ab € 7,47*
Ähnlich
Klebeband, 339 Kip PVC-Warnband, 66 m lang, 60 mm breit, rot/weiß
Kip
339-55
ab € 5,58*
Ähnlich
Warnband Extra 339 PVC rot/weiß L.33m B.50mm Rl.KIP
Kip
339-58
ab € 4,32*
Ähnlich
Warnband Extra 339 PVC schwarz/gelb L.33m B.50mm Rl.KIP
Kip
339-57
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen