Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattkreppband 3508 SMOOTH-TEC® glatt blau L.50m B.30mm KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000353289
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3508-29
EAN/GTIN:
     4013142042384
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
dünnes Abdeckband aus SMOOTH-TEC®-Papier (Glattkrepp) mit Acrylatkleber · hat eine gute Haftung und Reißfestigkeit · UV-beständig · besonders geeignet für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen · kann längerfristig im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden, innen bis zu 3 Monate und außen bis zu 3 Wochen · temperaturbeständig bis zu +80 °C Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau · Reißkraft: 33,9 N/10mm · Klebkraft: 1,1 N/10mm
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
glatt
Temperaturbereich:
max. 80 °C
Marke:
KIP
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
96
8
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,12*
€ 4,22*
1 Tag
90
8
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 3,14*
€ 4,24*
Lager 1498
128
8
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 3,19*
€ 4,31*
5 Tage
128
8
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,10*
€ 4,34*
2 Tage
115
8
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 4,53*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 34,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.