Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 1498
>
BHI
>
Technischer Handel
>
Armaturentechnik
>
Armaturentechnikzubehör
>
Artikel
Gießgerät GEKA plus Soft rain classic Ms/Leichtmetall Stecksystem 60cm GEKA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-4000353571
Hersteller:
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
Herst.-Nr.:
50.5404.9
EAN/GTIN:
4015933102505
Suchbegriffe:
Giessbrause
Gießgeräte
Giessstab
Gießstäbe
robustes Gießgerät mit individuell regulierbarem Kugelventil · Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier · großer Wasserdurchfluß · kompatibel mit allen GEKA plus-Gießköpfen · Gießkopf, Auslaufrohr und Überwurfmutter aus Leichtmetall · Kugelventil aus Messing verchromt
Weitere Informationen:
Material:
Ms/Leichtmetall
Anschluss:
Stecksystem
Ausführung:
60 cm
Marke:
GEKA
... >
Technischer Handel
>
Armaturentechnik
>
Armaturentechnikzubehör
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 55,42*
€ 70,61*
Lager 1498
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 55,99*
€ 70,68*
Lager 1736
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 56,14*
€ 71,08*
Lager 1955
5 Tage
7
€ 5,99*
ab € 55,74*
€ 72,67*
Lager 4BULW
1 Tag
6
€ 5,59*
ab € 58,01*
€ 73,40*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock AquaStop Connector PRO (12,5 und 15 mm)
Hozelock
2035
€ 9,06*
Zubehör
Hozelock AquaStop Connector PRO (15 und 19 mm)
Hozelock
2045
€ 18,64*
Zubehör
Hozelock Schlauchanschluss PRO (12,5 und 15 mm)
Hozelock
2030
€ 9,32*
Zubehör
Hozelock Schlauchanschluss PRO (15 und 19mm)
Hozelock
2040
€ 14,44*
Zubehör
Hozelock 2050 6000 Kunststoff Schlauchanschluss Steckkupplung, 12 - 15 mm (1/2") Ø
Hozelock
2050 6000
€ 3,21*
Zubehör
Hozelock 2055 6000 Kunststoff Schlauchkupplung Steckkupplung, 12 - 15 mm (1/2") Ø Wasserstop
Hozelock
2055 6000
€ 5,15*
Zubehör
Hozelock 2060 6000 Kunststoff Schlauchanschluss Steckkupplung, 15 mm (1/2") Ø, 19 mm (3/4") Ø
Hozelock
2060 6000
€ 4,60*
Zubehör
Hozelock 2065 6000 Kunststoff Schlauchkupplung Steckkupplung, 19 mm (3/4") Ø, 15,0 mm (3/8") IG Wasserstop
Hozelock
2065 6000
€ 5,92*
Zubehör
Schlauchstück GEKA plus MS vern.Schl.-Gr.13mm SB GEKA
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0701
€ 6,46*
Zubehör
Schlauchstück GEKA plus MS vern.Schl.-Gr.19mm SB GEKA
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0703
€ 7,35*
Zubehör
Schlauchstück Wasserstop GEKA plus MS vern.Schl.-Gr.13mm SB GEKA
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0741
€ 7,26*
Zubehör
Schlauchstück Wasserstop GEKA plus MS vern.Schl.-Gr.19mm SB GEKA
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0743
€ 9,61*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.