Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen-/Lagerkleber hf.mf.grün 50g Flasche PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000353620
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353620
EAN/GTIN:
     4015448472902
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkleber
Lager-Buchsenkleber
Lagerbuchsenkleber
Metallkleber
hochfest, mittelviskos · ein 1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff, härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · Viskosität: 500 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,15 mm · max. Gewinde: M20 · Festigkeitsklasse 3 nach DIN 30661 · Losbrechmoment: 30 bis 35 Nm · temperaturbeständig von -55 °C bis +175 °C · handfest nach ca. 2 bis 5 Min. · funktionsfest nach 1 bis 3 Std. · besonders geeignet für die Befestigung von Lagern auf Wellen oder Lagergehäusen · schnelle Aushärtung · beständig gegen verschiedene Öle, beständig gegen Benzin, Bremsflüssigkeit und weitere Stoffe · sehr hohe Festigkeit auch an leicht verölten Fügeteilen Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 50g · Farbe: grün · Losbrechmoment: 30 bis 35Nm · Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +175 °C · Gebinde: Flasche
Weitere Informationen:
Spaltfüllvermögen:
0,15 mm
Festigkeitsklasse:
hochfest
Viskosität:
mittelviskos
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gewinde:
max. M20

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: buchsenkleber, anaerob, Buchsen- / Lagerkleber, Flüssigkunststoff, Kleber, NOW
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
95
10
€ 5,59*
ab € 5,93*
€ 7,45*
7 Tage
135
10
€ 5,99*
ab € 5,78*
€ 7,50*
3 Tage
135
10
€ 4,99*
ab € 6,00*
€ 7,66*
7 Tage
135
10
€ 5,50*
ab € 6,04*
€ 7,89*
Lager 1498
140
1
€ 6,95*
ab € 6,67*
€ 9,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
30638150
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.