Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000354043 Herst.-Nr.: 4000354043 EAN/GTIN: 4015448551386 |
| | |
|
| | |
| nicht brennbar · silikon- und lösemittelfrei · leichtes Ablösen des Trennmittels ermöglicht zügige Weiterbearbeitung · Hochkonzentrat, sehr sparsam im Verbrauch · behandelte Werkstücke lassen sich anschließend, nach kurzer Reinigung, problemlos lackieren, galvanisieren, brünieren und eloxieren · biologisch abbaubar · mit Korrosionsschutz · optimal für Schweißarbeiten in geschlossenen Räumen, z. B. Behälterbau · wirkt als Trennmittel beim Schutzgas- und Elektrodenschweißen · schützt die Schweißdüsen Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Temperatur: +5 bis +40°C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Spraydose | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißtrennspray, NOW, Schutzgas, Schweißschutzspray, Schweißspritzer, Schweißtrennsprays, Trennspray |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 2,16* | € 3,16* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,59* | ab € 2,24* | € 3,16* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,99* | ab € 2,28* | € 3,23* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 7,99* | ab € 2,41917* | € 3,35917* | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | € 5,45* | ab € 2,81* | € 3,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 46,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|