Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzsprühköpfe je 12 Sprühköpfe u.Röhrchen (150 mm) Ku.Btl.PROMAT CHEMICALS


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000354000
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354000
EAN/GTIN:
     4015448691341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzsprühkopf
Röhrchen
Sprühkopf
Verlängerungsröhrchen

Ersatzsprühköpfe je 12 Sprühköpfe u.Röhrchen (150 mm) Ku.Btl.PROMAT CHEMICALS

mit Verlängerungsröhrchen · passend für fast alle Aerosoldosen PROMAT CHEMICALS – nicht geeignet für Produkte mit Farbpigmenten (Colorspray, Markierspray, Kupferspray etc.), zinkhaltige Produkte (Zink-Spray, Zink-Alu-Spray etc.) und Sprühkleber, da Sprühkopf sehr schnell verstopft/verklebt · Beutelinhalt: je 12 Sprühköpfe und Verlängerungsröhrchen (Länge 150 mm)
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Inhalt:
je 12 Sprühköpfe u. Röhrchen (150 mm)
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,28*
€ 2,71
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 2,23*
€ 2,65
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,99*
€ 2,37
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,89*
€ 2,25
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,83*
€ 2,18
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,75*
€ 2,08
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,42*
€ 1,69
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354572
ab € 2,61*
Zubehör
PROMAT
4000354055
ab € 2,31*
Zubehör
PROMAT
4000354660
ab € 1,96*
Zubehör
PROMAT
4000354124
ab € 4,55*
Zubehör
PROMAT
4000354110
ab € 2,16*
Zubehör
PROMAT
4000354050
ab € 2,53*
Zubehör
PROMAT
4000354585
ab € 2,79*
Zubehör
PROMAT
4000354035
ab € 1,92*
Zubehör
PROMAT
4000354126
ab € 3,02*
Zubehör
PROMAT
4000354610
ab € 3,10*
Zubehör
PROMAT
4000354620
ab € 3,58*
Zubehör
PROMAT
4000354580
ab € 2,56*
Zubehör
PROMAT
4000354115
ab € 1,94*
Zubehör
PROMAT
4000354590
ab € 2,77*
Zubehör
PROMAT
4000354030
ab € 2,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.