Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißspray Easy Weld 500 ml Spraydose CRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000354358
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     1030768
EAN/GTIN:
     5412386005022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißtrennmittel
Schweißtrennspray
Trennmittel
crc schweißtrennmittel
zuverlässiges Schweißtrennmittel auf Basis hochwertiger Esteröle · schnelltrocknend · universell einsetzbar, schützt Werkstücke vor Festbrennen von Schweißperlen und verlängert die Lebensdauer der Schweißdüsen · geruchsneutral, silikon- und wasserfrei Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
CRC
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schweisstrennmittel 500ml, schweißtrennspray, Schutzgas, Schweißschutzspray, Schweißspritzer, Schweißtrennsprays, Trennspray
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 5,77*
17 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 5,78*
Lager 1498
181
12
€ 5,45*
ab € 5,46*
€ 6,73*
1 Tag
181
12
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 6,77*
1 Tag
127
12
€ 5,59*
ab € 5,82*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 80,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.