Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Schweißtrennmittel EASY WELD Spraydose 500 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-42030738
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     30738-AB
EAN/GTIN:
     5412386005022
Suchbegriffe:
Schweißtrennmittel
Schweißtrennspray
Trennmittel
schweisstrennmittel 500ml
EASY WELD ist das zuverlässige Schweißtrennmittel auf Basis hochwertiger Esteröle. Das schnelltrocknende Trennmittel ist universell einsetzbar, schützt Werkstücke vor dem Festbrennen von Schweißperlen und verlängert die Lebensdauer der Schweißdüsen. EASY WELD ist geruchsneutral, silikon- und wasserfrei und enthält kein gesundheitsschädliches Dichlormethan.Technische Eigenschaften: Farbe: bräunlich Gebindeart: Spraydose Gebindegröße: 500ml Flammpunkt: Verwendung: Trennmittel
Weitere Informationen:
Farbe:
bräunlich
Flammpunkt:
< 0 °C
Gebindeart:
Spraydose
Gebindegröße:
500ml
Verwendung:
Trennmittel
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schweißtrennspray, trennmittel spray, 30738-AB, 30738, 42030738
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 5,79*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 5,82*
1 Tag
205
12
€ 5,45*
ab € 5,47*
€ 6,79*
1 Tag
205
12
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 6,83*
3 Tage
153
12
€ 5,99*
ab € 5,71*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 579,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.