Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckfett 400g hell Kartusche KAJO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000355280
Hersteller:
     KAJO
Herst.-Nr.:
     64110014
EAN/GTIN:
     4017089602380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Schmierfett
lithiumverseift · Tropfpunkt >180 °C · wasserbeständig · zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei hohen Belastungen · Einsatz von -30 °C bis + 120 °CWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: hell· Temperatur: -30 bis +120°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 g
Gebinde:
Kartusche
Marke:
KAJO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, kartusche 400g kugellagerfett, kugellagerfett kartuschen, lagerfett, Fett, Fette, Lithium, Mehrzweckfette, Schmiermittel, Schmierstoff
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1386
24
€ 5,99*
ab € 2,66*
€ 3,31*
2 Tage
1311
24
€ 5,59*
ab € 2,65*
€ 3,32*
8 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,99*
ab € 2,68*
€ 3,45*
3 Tage
1872
24
€ 4,99*
ab € 2,79*
€ 3,53*
Lager 1498
1920
24
€ 5,45*
ab € 3,20*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 95,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356302
ab € 12,88*
Zubehör
AEROTEC
2010244
ab € 22,99*
Zubehör
Mato
34 244 04
ab € 283,21*
Zubehör
Mato
34 244 11
ab € 362,12*
Zubehör
Mato
3460259
ab € 33,12*
Zubehör
Pressol
14 401 241
ab € 32,34*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V002100
ab € 48,64*
Zubehör
Pressol
14203 341
ab € 25,56*
Zubehör
Mato
3062279
ab € 16,22*
Zubehör
Pressol
14700001
ab € 30,10*
Zubehör
Pressol
12845
ab € 30,93*
Zubehör
Pressol
18051
ab € 250,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.