| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000355507 Herst.-Nr.: 602095855 EAN/GTIN: 4001541468652 |
| |
|
| | |
| Nachfolger zu opta Cool 600 HS · wassermischbarer, halbsynthetischer Kühlschmierstoff mit spezieller EP-Wirkstoffkombination · langzeitstabile Emulsion mit guter Resistenz gegen Mikroorganismen · für die Bearbeitung von Stahl, Guss, Buntmetallen und Aluminium · sehr gute Leistung auch beim Bohren, Drehen und Fräsen · einsetzbar bei allen spangebenden Verfahren in zentral- und einzelversorgten Bearbeitungsmaschinen · sehr gute Schmierwirkung · guter Korrosionsschutz · schaumarm · chlor- und nitritfrei · die Anforderungen der TRGS 611 werden erfüllt Einsatzkonzentration: Normalzerspanung: 7 % Schwerzerspanung: 7–10 % Hinweis: das Konzentrat immer in das vorgelegte Wasser einrühren, nie umgekehrt! Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelblich-orange · Ausführung: wassermischbar · Gebinde: Kanister Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 l | Marke: | OPTA |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, stahlblechkanister 10l, kühlschmiermittel, Hochleistungskühlschmierstoff, Hochleistungsschmierstoffe, Kühlschmierstoffe, Opta, Schmierstoff, Schneidmittel, Spray, Trennspray |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,59* | € 103,81* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 80,75* | € 103,91* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 84,87* | € 112,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 86,99* | € 113,89* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 79,38* | € 117,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|