Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-179000450242 Herst.-Nr.: 550700 EAN/GTIN: 4007228550702 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ablasshähne PROFI mit roter DIN 51-Verschraubung zum kontrollierten Ablassen von Flüssigkeiten aus Industrie- und Verpackungskanistern, naturfarben/rot - aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen HDPE/LDPE mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit roter DIN-Verschraubung und rotem Drehgriff
- schnelles, gluckerfreies Auslaufen durch integrierte Belüftung
- um 360° drehbar in jede gewünschte Position
- druckbeständig bis max. 0,4 bar (für die Verwendung und zur Dosierung von Kraftstoffen und leichtflüchtigen Stoffen nicht geeignet / Innendruck im Behälter kann bis 1,0 bar ansteigen)
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- Auslaufgeschwindigkeit > 3,5 L/min
- Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe (mm): | 100 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Fasshahn, Dosierhahn, Kanister Auslaufhahn, Kanister-Hahn, Kanisterhahn, Kunststoffhahn, ablassventil kunststoff, ablassventil, hünersdorff ablasshahn, Eckventile,Kunststoffarmatur,Laborarmaturen,Armaturen,Kanister,Industriekanister,Verpackungskanister,Laborbedarf,Connector,Connectoren,Verschraubung,DIN 51,Ablasshahn,Ablasshähne,Hahn,Hähne,Auslaufhahn,Auslaufhähne,Profi |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (34) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2478 | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,47* | € 4,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,39* | € 4,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,49* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,69* | € 5,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,04* | € 5,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2478 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 112,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2478 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2478 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|