Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premiumschneidöl Cut 3000 10l Kanister OPTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000355521
Hersteller:
     FUCHS LUBRICANTS GERMANY
Herst.-Nr.:
     600855741
EAN/GTIN:
     4030968557984
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
mineralölbasiert · nicht wassermischbar · herausragendes Leistungsniveau für jede Art der spanabhebenden Metallbearbeitungen und für alle Werkstoffe · für die Bearbeitung von hochlegierten Stählen, Edelstählen, Stahl, Guss, Buntmetallen und Aluminium · besonders für die Umlaufschmierung geeignet · hervorragende Leistungen beim Räumen, Nutenziehen, Gewindeschneiden, -rollen, -walzen, Reiben, Bohren, Drehen, Fräsen, Abstechen, Schaben sowie beim Verzahnungsverfahren · höchste Werkzeugstandzeiten bei bestem Verschleiß- und Korrosionsschutz · chlor-, silikon-, lösemittel- und PCB-frei Weitere technische Eigenschaften: · Chemische Basis: Mineralöl · Materialeignung: Stahl hochlegiert, Edelstahl, Stahl, Guss, Buntmetalle, Aluminium
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Gebinde:
Kanister
Marke:
OPTA

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel, Hochleistungsschneidöle, Opta, Opta Cut, Schneidmittel, Schneidöle, Spray, Trennmittel, Trennspray
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
8
€ 5,45*
ab € 77,07*
€ 91,75*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 77,06*
€ 92,08*
4 Tage
7
€ 7,99*
ab € 78,24*
€ 93,04*
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 78,17*
€ 93,17*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 79,01*
€ 93,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 7,707* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550700
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.