Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisschaber m.Schneebesen Eisschabkante 90mm L.40cm Griff m.Pro NIGRIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000363236
Hersteller:
     EVB Handelshaus Bour
Herst.-Nr.:
     6193
EAN/GTIN:
     4008153619304
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
Bartwisch
Handbesen
Griff mit Profil · Eisschaber mit präziser Eisschabkante von 90 mm Breite · Schneebesen zum Entfernen von Schnee auf Scheiben und Lackflächen · Länge 40 cm · Made in CanadaWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 40cm· Griffausführung: Griff mit Profil
Weitere Informationen:
Eisschabkante:
90 mm
Marke:
NIGRIN

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
305
18
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,86*
€ 4,98*
Lager 1498
407
18
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,84*
€ 5,12*
1 Tag
407
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,15*
6 Tage
407
18
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,20*
€ 5,77*
18
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,44*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 92,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EVB Handelshaus Bour
71322
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.